Übersicht | "Schlauchbruchsicherung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
RDS Propan Druckregler mit Schlauchbruchsicherung (1 Angebot) Regler erfüllen die Aufgabe, den Ausgangsdruck unabhängig von den Schwankungen des Eingangsdruckes und Änderungen des Durchflusses innerhalb festgelegter Grenzen konstant zu halten. - DIN 4811, DIN... |
|
ab € 52,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 52,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 135,79* pro Stück |
| |
T60C3890 Schlauchbruchsicherung (4 Angebote) T60C3890 Schlauchbruchsicherung Schlauchbruchsicherung, automatisches Absperrventil T60 Verstellgeschützte Ausführung Kompakte und sichere Konstruktion Geringer Druckabfall Automatische Rückstellun... |
|
ab € 45,33* pro Stück |
| |
Schlauchbruchsicherung 1,5kg/h 50mbar (1 Angebot) Schlauchbruchsicherung 1,5kg/h 50mbar Unterbricht automatisch die Gaszufuhr, bei defektem Schlauch. Mit zusätzlicher manueller Unterbrechung. Vorschrift bei Schläuchen über 100 cm. Lieferumfang: Sc... |
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft 62 853 06 |
ab € 32,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 74,36* pro Stück |
| |
Schlauchbruchsicherung MD Typ ST PS 16 bar (10 Angebote) Schlauchbruchsicherung Mitteldruck Typ SBS/ST PS 16 bar • Zum Anschluss am Ausgang des Mitteldruckreglers • Zur Absicherung von Schlauch- bzw. Rohrleitungen • Verhindert Gasaustritt bei Beschädigun... |
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft 282508 |
ab € 15,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 106,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 174,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 105,30* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schlauchbruchsicherung | | | Schlauchbruchsicherungen dienen dem Arbeitsschutz
Beim Umgang mit Propantechnik, also Gasflaschen, aber auch bei Arbeiten mit Druckluftsystemen, können schnell durch undichte oder gar abreißende Schläuche lebensgefährliche Situationen entstehen. Damit in solchen Fällen der Arbeiter nicht zu Schaden kommt, sind Schlauchbruchsicherungen an den Anlagen gesetzlich vorgeschrieben.
Schlauchbruchsicherungen für Gasflaschen
Bei Löt- oder Schweißarbeiten mit Propangas entsteht üblicherweise ein Betriebsdruck am Austrittsschlauch von zwischen 0,5 und 4 bar. Ist der Schlauch porös oder anderweitig beschädigt und kann dadurch unkontrolliert Gas austreten, droht Explosionsgefahr. Eine zwischen Schlauch und Gasflasche angebrachte Schlauchbruchsicherung vermeidet dieses Szenario, indem sie bei starken Druckveränderungen oder auch bei Überschreiten der maximal zulässigen Gasaustrittsmenge den Gasfluss sofort unterbricht. Die Schlauchbruchsicherung besteht dabei aus einem aus massivem Metall gefertigten Adapter, der einen Kolben beinhaltet zur Unterbrechung des Gasflusses. Die Sicherung ist nach DIN normiert und weist verschiedene anerkannte Sicherheitszertifizierungen (TÜV) auf. Ihr Einsatz ist gesetzlich vorgeschrieben. Durch normierte Gewinde auf beiden Seiten können an der Schlauchbruchsicherung sowohl unterschiedliche Schläuche als auch verschieden große Gasflaschen verwendet werden.
Hochwertige Schlauchbruchsicherungen weisen ein Doppelschlauchsystem auf. Dadurch wird die Bildung hochexplosiver Gas-/Luft-Gemische vermieden. Diese Schlauchbruchsicherungen können zudem oft mit einem Manometer bestückt werden, so dass der Arbeitende jederzeit den Überblick über den Gasdruck hat. Bei einigen Modellen sind passende Schläuche wie auch Manometer bereits im Lieferumfang enthalten. Gängige Schlauchbruchsicherungen sind in aller Regel für Gasflaschen mit 11 kg und 33 kg Inhalt geeignet.
Druckluft-Schlauchbruchsicherungen
Eigens für die Nutzung mit Druckluft-Systemen sind spezielle Schlauchbruchsicherungen erhältlich, die für den hierbei auftretenden hohen Betriebsdruck ausgelegt sind. Diese Geräte sind aus Aluminium gefertigt und zylinderförmig konstruiert. Sobald sich ein Defekt am Schlauch bemerkbar macht oder dieser gar abreißt, unterbricht die Schlauchbruchsicherung den Druckluft-Fluss. Dabei ist die Sicherung für einen Arbeitsdruck von bis zu 35 bar geeignet. Wird der Schlauch repariert und steigt der Druck somit wieder an, öffnet sich die Sicherung in aller Regel automatisch. Diese Schlauchbruchsicherungen sind jedoch nicht für die Nutzung mit einer Propangasanlage geeignet, sondern ausschließlich für geölte oder ungeölte Druckluft oder Stickstoff und nicht brennbare Gase gedacht. Für Druckluft-Systeme konzipierte Schlauchbruchsicherungen können in einem besonders weiten Temperaturbereich eingesetzt werden: Üblicherweise sind die Sicherungen für Arbeitstemperaturen zwischen -40°C und +100°C zugelassen. Wie auch bei Propangas-Sicherungen sind die Geräte für Druckluft normiert und müssen bestimmte Sicherheitszertifizierungen aufweisen. Die Gewinde zum Anschluss der Schläuche sind durchgängig ebenfalls aus Metall gefertigt und vertragen daher auch häufige Schlauchwechsel. Schlauchbruchsicherungen tragen daher bei Arbeiten mit Gasen oder Druckluft signifikant zur Arbeitssicherheit bei.
|
|