Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Propantechnik  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Propantechnik“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Propantechnik
^

Mit der Propantechnik  mobil bleiben und Stoffe bearbeiten

Mit Propan-Garnituren im Koffer bleiben Sie dank eines Komplettsets zum Hart- und Weichlöten mobil. Propan ist ein farb- und geruchloses Gas, das schwerer als Luft und hochentzündlich ist. Das Gas bildet bei einem Volumenanteil von 2,12 % bis 9,35 % in der Luft ein explosives Gemisch. Die Zündtemperatur liegt gem. DIN 51794 bei 470 Grad.

Brenner und Zubehör bei der Propantechnik

Autogenbrenner werden für verschiedene Gase und deren Flammenform und -größe hergestellt, wobei die jeweiligen Düsen nur für das Gas verwendet werden dürfen, für das sie vorgesehen sind. Mischeinrichtungen und Düsen sind daher gekennzeichnet, wobei bspw. A Acetylen und P Flüssiggas (Propan/Butan) bedeutet.

Zur Funktion von Propangasbrennern

Propangasbrenner sind meist Injektorbrenner: vor der Düse sitzt der Mischer, der Sauerstoff und Brenngas zusammenführt.

Weich-, Hart- und Hochtemperaturlöten

Propangarnituren werden zum Hart- und Weichlöten genutzt. Weichlöten bedeutet, dass man Lote verwendet, deren Liquidustemperatur (Temperatur, wo ein Stoff vollkommen flüssig ist) unter 450 Grad liegen wie bei Blei- oder Zinn-Loten. Beim Hartlöten liegt deren Temperatur höher wie bei Aluminium-, Silberhart- oder Kupfer-Phosphor-Loten. Hochtemperaturlöten, bei dem das Lot Liquidustemperaturen oberhalb 830 Grad benötigt (Messing- und Neusilberlote), ist nur unter Luftabschluss (Schutzgasumgebung, Vakuum) möglich und im Gegensatz zum Hart- oder Weichlöten flussmittelfrei.

Brennschneiden und Schweißen

Auch Brennschneiden ist mit einer Mischung von Propan und Sauerstoff möglich. Man nutzt für dieses Verfahren kombinierte Brenner bzw. Druckbrenner. Der Handgriff läuft in einer speziellen Schneiddüse aus, die aus zwei Leitungen besteht: Es wird eine kleine Flamme aus Propan und Heizsauerstoff genutzt, um Stahl an dem Punkt auf Zündtemperatur zu erhitzen, wo er geschnitten werden soll. Die anschließende Schneidsauerstoffzufuhr führt zur Verbrennung des Restes im Schnitt und bläst die Schlacke aus. Beim Schweißen wird die Liquidustemperatur des Werkstoffs (Metall, Glas oder Thermoplaste) überschritten.

Anwärmbrenner

Die Brennereinsätze der Anwärmbrenner kann man je nach erforderlicher Flammenlänge wechseln. Mit Anwärmbrennern kann man Flächen trocknen, Bitumenbahnen aufschweißen, auftauen oder ohne Herbizide umweltfreundlich Unkraut abflämmen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.