Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schlauchbruchsicherung

  Schlauchbruchsicherung  (125 Angebote unter 29.253.511 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlauchbruchsicherung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schlauchbruchsicherung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RDS Propan Druckregler mit Schlauchbruchsicherung (1 Angebot) 
Regler erfüllen die Aufgabe, den Ausgangsdruck unabhängig von den Schwankungen des Eingangsdruckes und Änderungen des Durchflusses innerhalb festgelegter Grenzen konstant zu halten. - DIN 4811, DIN...
Borrmann Brenner
2401
ab € 52,76*
pro Stück
 
 Stück
RDS Propan Druckregler Schlauchbruchsicherung Flaschen ab 3 kg (1 Angebot) 
Regler erfüllen die Aufgabe, den Ausgangsdruck unabhängig von den Schwankungen des Eingangsdruckes und Änderungen des Durchflusses innerhalb festgelegter Grenzen konstant zu halten. - DIN 4811, DIN...
Borrmann Brenner
2411.9
ab € 52,52*
pro Stück
 
 Stück
Druckluftschlauch-Set, Schlauchbruchsicherung, G 1/2 AG, 10 m (5 Angebote) 
Druckluftschlauch-Set mit Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, PU-Schlauch, G 1/2 AG, Schlauch-ø 18x13, Schlauchlänge 10 mGewebeverstärkter PU-Schlauch mit fest integrierter Schlauchbruchsicherung ...
Riegler
8813.10
ab € 135,79*
pro Stück
 
 Stück
T60C3890 Schlauchbruchsicherung (4 Angebote) 
T60C3890 Schlauchbruchsicherung Schlauchbruchsicherung, automatisches Absperrventil T60 Verstellgeschützte Ausführung Kompakte und sichere Konstruktion Geringer Druckabfall Automatische Rückstellun...
IMI Norgren
T60C3890
ab € 45,33*
pro Stück
 
 Stück
Schlauchbruchsicherung 1,5kg/h 50mbar (1 Angebot) 
Schlauchbruchsicherung 1,5kg/h 50mbar Unterbricht automatisch die Gaszufuhr, bei defektem Schlauch. Mit zusätzlicher manueller Unterbrechung. Vorschrift bei Schläuchen über 100 cm. Lieferumfang: Sc...
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
62 853 06
ab € 32,48*
pro Stück
 
 Stück
Schlauchbruchsicherung Durchflussleistung max.10-14 kg/h 1,5-4bar (17 Angebote) 
für Propangas · vorgeschriebenes Sicherheitselement im gewerblichen Einsatz · für den Betrieb von Gasgeräten mit Schlauchlängen von über 5 m · stoppt sofort die Gaszufuhr bei Schlauchbeschädigungen...
Rothenberger
035925E
ab € 10,89*
pro Stück
 
 Stück
Propandruckregler 4bar G 3/8Zoll LH o.Schlauchbruchsich.ROTHENBERGER INDUSTRIAL (16 Angebote) 
für Propangasflaschen 5, 11, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8″ LH · DVGW-geprüft · passend zu Art.-Nr. 4000 872 015 und 4000 872 018 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung...
Rothenberger
030925E
ab € 9,91*
pro Stück
 
 Stück
Druckluftschlauch-Set, Schlauchbruchsicherung, G 3/8 AG, 10 m (8 Angebote) 
Druckluftschlauch-Set mit Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, PU-Schlauch, G 3/8 AG, Schlauch-ø 13x8, Schlauchlänge 10 mGewebeverstärkter PU-Schlauch mit fest integrierter Schlauchbruchsicherung T...
Riegler
8812.10
ab € 74,36*
pro Stück
 
 Stück
Schlauchbruchsicherung MD Typ ST PS 16 bar (10 Angebote) 
Schlauchbruchsicherung Mitteldruck Typ SBS/ST PS 16 bar • Zum Anschluss am Ausgang des Mitteldruckreglers • Zur Absicherung von Schlauch- bzw. Rohrleitungen • Verhindert Gasaustritt bei Beschädigun...
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
282508
ab € 15,36*
pro Stück
 
 Stück
Regler m.Schlauchbruchsicherung 4bar 14 kg/h W 21,8x1/14Zoll LH GCE (4 Angebote) 
mit Schlauchbruchsicherung · passend zu 5, 11 und 33 kg Flaschen · DIN-DVGW geprüft · Ausgangsdruck fest eingestellt · Kombianschluss Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsanschluss: G 3/8″ LH
GCE Cavi Elettrici
20289
ab € 36,38*
pro Stück
 
 Stück
AM-5500 Schlauchbruchsicherung, Absperrventil 1/8" (1 Angebot) 
Schlauchbruchventil, Absperrventil 1/8 "
Univer Pneumatiek
AM-5500
ab € 27,60*
pro Stück
 
 Stück
Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Alu / Alu, G 1 IG/IG (8 Angebote) 
Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Aluminium, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, G 1 IG/IG, PE max. 18 barEffektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgeleg...
Riegler
2222.10
ab € 106,99*
pro Stück
 
 Stück
Druckluftschlauch-Set, Schlauchbruchsicherung, G 1/2 AG, 20 m (5 Angebote) 
Druckluftschlauch-Set mit Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, PU-Schlauch, G 1/2 AG, Schlauch-ø 18x13, Schlauchlänge 20 mGewebeverstärkter PU-Schlauch mit fest integrierter Schlauchbruchsicherung ...
Riegler
8813.20
ab € 174,71*
pro Stück
 
 Stück
Schlauchbruchsicherung Durchflussleistung max. 7,4 - 12 kg/h 0,5 - 4 bar KAYSER (13 Angebote) 
Schlauchbruchsicherung Durchflussleistung max. 7,4 - 12 kg/h 0,5 - 4 bar KAYSER für Propangas · die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung...
GCE Cavi Elettrici
43012
ab € 16,53*
pro Stück
 
 Stück
Druckluftschlauch-Set, Schlauchbruchsicherung, G 3/8 AG, 20 m (8 Angebote) 
Druckluftschlauch-Set mit Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, PU-Schlauch, G 3/8 AG, Schlauch-ø 13x8, Schlauchlänge 20 mGewebeverstärkter PU-Schlauch mit fest integrierter Schlauchbruchsicherung T...
Riegler
8812.20
ab € 105,30*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schlauchbruchsicherung
^

Schlauchbruchsicherungen dienen dem Arbeitsschutz

Beim Umgang mit Propantechnik, also Gasflaschen, aber auch bei Arbeiten mit Druckluftsystemen, können schnell durch undichte oder gar abreißende Schläuche lebensgefährliche Situationen entstehen. Damit in solchen Fällen der Arbeiter nicht zu Schaden kommt, sind Schlauchbruchsicherungen an den Anlagen gesetzlich vorgeschrieben.

Schlauchbruchsicherungen für Gasflaschen

Bei Löt- oder Schweißarbeiten mit Propangas entsteht üblicherweise ein Betriebsdruck am Austrittsschlauch von zwischen 0,5 und 4 bar. Ist der Schlauch porös oder anderweitig beschädigt und kann dadurch unkontrolliert Gas austreten, droht Explosionsgefahr. Eine zwischen Schlauch und Gasflasche angebrachte Schlauchbruchsicherung vermeidet dieses Szenario, indem sie bei starken Druckveränderungen oder auch bei Überschreiten der maximal zulässigen Gasaustrittsmenge den Gasfluss sofort unterbricht. Die Schlauchbruchsicherung besteht dabei aus einem aus massivem Metall gefertigten Adapter, der einen Kolben beinhaltet zur Unterbrechung des Gasflusses. Die Sicherung ist nach DIN normiert und weist verschiedene anerkannte Sicherheitszertifizierungen (TÜV) auf. Ihr Einsatz ist gesetzlich vorgeschrieben. Durch normierte Gewinde auf beiden Seiten können an der Schlauchbruchsicherung sowohl unterschiedliche Schläuche als auch verschieden große Gasflaschen verwendet werden.

Hochwertige Schlauchbruchsicherungen weisen ein Doppelschlauchsystem auf. Dadurch wird die Bildung hochexplosiver Gas-/Luft-Gemische vermieden. Diese Schlauchbruchsicherungen können zudem oft mit einem Manometer bestückt werden, so dass der Arbeitende jederzeit den Überblick über den Gasdruck hat. Bei einigen Modellen sind passende Schläuche wie auch Manometer bereits im Lieferumfang enthalten. Gängige Schlauchbruchsicherungen sind in aller Regel für Gasflaschen mit 11 kg und 33 kg Inhalt geeignet.

Druckluft-Schlauchbruchsicherungen

Eigens für die Nutzung mit Druckluft-Systemen sind spezielle Schlauchbruchsicherungen erhältlich, die für den hierbei auftretenden hohen Betriebsdruck ausgelegt sind. Diese Geräte sind aus Aluminium gefertigt und zylinderförmig konstruiert. Sobald sich ein Defekt am Schlauch bemerkbar macht oder dieser gar abreißt, unterbricht die Schlauchbruchsicherung den Druckluft-Fluss. Dabei ist die Sicherung für einen Arbeitsdruck von bis zu 35 bar geeignet. Wird der Schlauch repariert und steigt der Druck somit wieder an, öffnet sich die Sicherung in aller Regel automatisch. Diese Schlauchbruchsicherungen sind jedoch nicht für die Nutzung mit einer Propangasanlage geeignet, sondern ausschließlich für geölte oder ungeölte Druckluft oder Stickstoff und nicht brennbare Gase gedacht. Für Druckluft-Systeme konzipierte Schlauchbruchsicherungen können in einem besonders weiten Temperaturbereich eingesetzt werden: Üblicherweise sind die Sicherungen für Arbeitstemperaturen zwischen -40°C und +100°C zugelassen. Wie auch bei Propangas-Sicherungen sind die Geräte für Druckluft normiert und müssen bestimmte Sicherheitszertifizierungen aufweisen. Die Gewinde zum Anschluss der Schläuche sind durchgängig ebenfalls aus Metall gefertigt und vertragen daher auch häufige Schlauchwechsel. Schlauchbruchsicherungen tragen daher bei Arbeiten mit Gasen oder Druckluft signifikant zur Arbeitssicherheit bei.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.