Kondensator, Typ=890494427003CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15 mm, Höhe=24.5 mm, Kapazität=3 µF, Länge=32 mm, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=5 %, V...
Kondensator, Typ=890414027003CS, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=20 mm, Höhe=34 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=32 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung DC=63...
Kondensator, Typ=890414028001CS, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17 mm, Höhe=31 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=41 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung DC=63...
Kondensator, Typ=890744429005CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=45 mm, Höhe=65 mm, Kapazität=40 µF, Länge=57 mm, Nennspannung DC=1.2 kV, Toleranz (±)=5 %, ...
Kondensator, Typ=890494429003CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=50 mm, Kapazität=40 µF, Länge=57 mm, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=5 %, Ve...
Kondensator, Typ=890764428004CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Höhe=45 mm, Kapazität=40 µF, Länge=42 mm, Nennspannung DC=600 V, Toleranz (±)=5 %, V...
Kondensator, Typ=890414026003CS, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=17 mm, Kapazität=470 nF, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung DC...
Kondensator, Typ=890734429007CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=45 mm, Höhe=65 mm, Kapazität=50 µF, Länge=57 mm, Nennspannung DC=1.1 kV, Toleranz (±)=5 %, ...
Kondensator, Typ=890494429005CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=45 mm, Höhe=55 mm, Kapazität=50 µF, Länge=57 mm, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=5 %, Ve...
Kondensator, Typ=890714429003CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=50 mm, Kapazität=50 µF, Länge=57 mm, Nennspannung DC=800 V, Toleranz (±)=5 %, V...
Kondensator, Typ=890724429005CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=50 mm, Kapazität=50 µF, Länge=57 mm, Nennspannung DC=900 V, Toleranz (±)=5 %, V...
Kondensator, Typ=890414025010CS, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.2 mm, Höhe=19.2 mm, Kapazität=560 nF, Länge=18 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung D...
Kondensator, Typ=890414027004CS, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Höhe=18 mm, Kapazität=560 nF, Länge=32 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung DC=630...
Kondensator, Typ=890414026004CS, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=19 mm, Kapazität=560 nF, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung DC=...
Kondensator, Typ=890744427005CS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=22 mm, Höhe=37 mm, Kapazität=5 µF, Länge=32 mm, Nennspannung DC=1.2 kV, Toleranz (±)=5 %, V...