Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schaumstrahlrohr awg
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Schaumstrahlrohr

  Schaumstrahlrohr  (9 Angebote unter 28.086.701 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schaumstrahlrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kärcher 6.444-977.0 Schaumrohr Ersatzteile Professional (3 Angebote) 
Kärcher 6.444-977.0 Schaumrohr Ersatzteile Professional
Kärcher
6.444-977.0
ab € 1,02*
pro Stück
 
 Stück
Mittelschaumrohr, Nenngröße M2, Anschluss C (1 Angebot) 
- Nenngröße M2 - Anschluss C - Abmessung L x B x H 533 x 194 x 232 mm - Durchflussmenge M2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge M4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge M8/5 bar 800 l/min
AWG
60251699
ab € 327,01*
pro Stück
 
 Stück
Mittelschaumrohr, Nenngröße M4, Anschluss B (1 Angebot) 
Mittelschaumstrahlrohre werden zusammen mit den entsprechenden Zumischern eingesetzt und produzieren so den für den Einsatzzweck geeigneten Löschschaum. Der empfohlene Eingangsdruck am Schaumrohr l...
AWG
60251899
ab € 390,72*
pro Stück
 
 Stück
Mittelschaumrohr, Nenngröße M4, Anschluss C (1 Angebot) 
- Nenngröße M4 - Anschluss C - Abmessung L x B x H 632 x 265 x 302 mm - Durchflussmenge M2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge M4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge M8/5 bar 800 l/min
AWG
60314199
ab € 389,54*
pro Stück
 
 Stück
Mittelschaumrohr, Nenngröße M8, Anschluss B (1 Angebot) 
- Nenngröße M8 - Anschluss B - Abmessung L x B x H 765 x 304 x 350 mm - Durchflussmenge M2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge M4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge M8/5 bar 800 l/min
AWG
60373299
ab € 721,54*
pro Stück
 
 Stück
Schwerschaumrohr, Nenngröße S2, Anschluss C (1 Angebot) 
- Nenngröße S2 - Anschluss C - Abmessung L x B x H 738 x 98 x 185 mm - Durchflussmenge S2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge S4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge S8/5 bar 800 l/min
AWG
10052734
ab € 154,07*
pro Stück
 
 Stück
Schwerschaumrohr, Nenngröße S4, Anschluss B (1 Angebot) 
Schwerschaumstrahlrohre werden zusammen mit den entsprechenden Zumischern eingesetzt und produzieren so den für den Einsatzzweck geeigneten Löschschaum. Der empfohlene Eingangsdruck am Schaumrohr l...
AWG
10053834
ab € 171,21*
pro Stück
 
 Stück
Schwerschaumrohr, Nenngröße S4, Anschluss C (1 Angebot) 
- Nenngröße S4 - Anschluss C - Abmessung L x B x H 866 x 118 x 196 mm - Durchflussmenge S2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge S4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge S8/5 bar 800 l/min
AWG
60313999
ab € 165,98*
pro Stück
 
 Stück
Schwerschaumrohr, Nenngröße S8, Anschluss B (1 Angebot) 
- Nenngröße S8 - Anschluss B - Abmessung L x B x H 975 x 126 x 198 mm - Durchflussmenge S2/5 bar 200 l/min - Durchflussmenge S4/5 bar 400 l/min - Durchflussmenge S8/5 bar 800 l/min
AWG
60278299
ab € 419,82*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schaumstrahlrohr
^

Schaumrohre – Feuerlöscharmatur zum Auswurf von Löschschaum

Löschschaum hat den Vorteil, dass er neben dem kühlenden Effekt die Flammen und somit den Brand zusätzlich erstickt. Dadurch ist dieses Löschmittel besonders effektiv. Um Löschschaum als Löschmittel verwenden zu können, werden mehrere Ausrüstungsgegenstände benötigt. Während Leichtschaum lediglich Leichtschaumgeneratoren benötigt werden, ist bei den häufiger benötigten Schwerschaum- und Mittelschaumeinsatz die Verwendung eines Zumischers und eines speziell geeigneten Schaumrohres erforderlich.

Kombination Zumischer und Schaumrohr

Bei der Kombination der beiden Geräte ist darauf zu achten, dass ein Schaummittelzumischer immer ein Schaumrohr gleicher Baugröße benötigt.  Wichtig ist die Zahl in der Typenbezeichnung. Bei Zumischern ist diese hinter dem Kennbuchstaben Z und bei den Schaumrohren hinter dem Kennbuchstaben S (Schwerschaumrohre) oder M (Mittelschaumrohre) angegeben. Die vorhandene Kennziffer weist gleichermaßen die Durchflussmenge pro Minute multipliziert mit 100 aus.

Das Wirkprinzip

Während im Schaummittelzumischer Wasser und Schaummittel in einem bestimmten Verhältnis kombiniert werden, wird im Schaumrohr dafür gesorgt, dass sich der Schaum bilden kann. Im Schaumrohr wird das Flüssiggemisch durch Düsen geleitet, dadurch fein verteilt und die benötigte Luft zugemischt, so dass sich der Schaum entfalten kann. Achten Sie darauf, dass der Wasserdruck der am Schaumrohr angegeben ist, vorhanden ist, da nur dann eine optimale Schaumbildung möglich wird.

Schäumungsunterschiede

Die Menge der zugeführten Luft bestimmt den austretenden Schaum. Je mehr Luft zugemischt wird, desto leichter wird der Schaum. Günstig sind Schaumrohre, die Schalthebel zur Regulierung des Durchflusses und der Luftzumischung besitzen, um manuell justieren zu können. 

Schwerschaumrohre

Schwerschaumrohre bilden Schwerschaum aus dem Wasser-Schaummittelgemisch. Mit einem solchen Schaumrohr erzielen Sie große Wurfweiten. Folgende Richtwerte können angenommen werden:
  • Analog zur Durchflussmenge erhöht sich die resultierende Schaummenge.
  • Die Wurfweite entwickelt sich abweichend. Bei S2 Rohren liegt die mindeste Wurfweite bei 12 m, bei Rohren der Kategorie S4 bei mindestens 20 m und bei Schwerschaumrohren der Klasse S8 werden immerhin mindestens 25 m Wurfweite erreicht. Identische Wurfweiten erreichen Sie bei abweichenden Durchflussmengen und Schaummengen mit Mittelschaumrohren mit der Zusatzkennung W.

Mittelschaumrohre

Mit einem Mittelschaumrohr wird Mittelschaum erzeugt. Dieser ist leichter als Schwerschaum, bietet allerdings ein besonders breites Einsatzspektrum bei der Bekämpfung von Feststoff- und Flüssigkeitsbränden. Damit Sie den vorhandenen Druck im Mittelschaumrohr genau im Auge behalten können, um den optimalen Schaum herzustellen, sind fest installierte Manometer empfehlenswert.

Die mindeste Wurfweite, die Sie mit Mittelschaumrohren erzielen können, ist geringer als die von Schwerschaumrohren. Um dies auszugleichen, können Mittelschaumrohre mit der Zusatzkennung W erworben werden. Einfache Mittelschaurohre haben folgende Wurfweiten:
  • Mit Rohren der Klassifizierung M2 erreichen Sie ca. 6 m Reichweite.
  • Mit M4 Rohren erweitern Sie die Reichweite auf ca. 7 m und mit M8 Rohren kommen Sie auf 10 m Reichweite.
  • Die resultierende Schaummenge verhält sich mit der steigender Durchflussmenge analog und ergibt bei einfachen Mittelschaumrohren aus der Durchflussmenge mal 40 und bei Mittelschaumrohren mit der Kennung W aus der Durchflussmenge mal 20.

Kombinationsschaumrohre

Mit diesen Schaumrohren werden Sie im Einsatz von Löschschaum besonders flexibel. Hier lässt sich mit einem Rohr sowohl Schwerschaum als auch Mittelschaum herstellen. Durch integrierte Umschaltmöglichkeiten kann hier je nach Löschverlauf und Situation schnell reagiert werden und der gerade benötige Schaum hergestellt werde.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.