Schaltlitze, hochflexibel, 4150605, LAPP KABEL Der 4150605 ist eine Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, Feldverdrahtung und hat eine erhöhte maximale Leitertemperatur. Features * Flammwi...
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,14 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,5 mm² Außendurchmesser 1,9 mm.
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,75 mm² Außendurchmesser 2,2 mm.
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 1,0 mm² Außendurchmesser 2,6 mm.
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,8 mm.
Spezial-Kunststoff-Litze durch spezielle Konstruktion extrem flexibel in Anlehnung an DIN VDE 0250 DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C Betriebsspitzenspannu...
PVC-Einzelader, 15505, HELUKABEL Die 15505 ist eine hochflexible Einzelader für Verbindungen im Schaltschrankbau, Messaufbauten in Laboratorien, ingenieurtechnischen und technischen Schulungen sowi...