Brunnenabdeckung, eckig, Edelstahl V2A (1.4301) Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer. Selbsteinfalle...
Wilo Schachtabdeckung WS 900/1100 Standard Begehbare Schachtabdeckung mit rutschhemmender Profilierung auf der Deckeloberseite, mit innenliegender Verriegelung.
VAILLANT Set 6 Grundelemente für Edelsta Schachtabdeckung DN 80 VAILLANT Set 6 Grundelemente Brennwert für flexible Abgasleitung DN 80, PP Verbindungelemente für flexible Abgas- leitung DN 80 in Ve...
Schachtabdeckung Aluminium 500 x 500 mm Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich. Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229. Konische Prof...
WOLF Anschluss-Set DN60/100 DN60 im Schacht, Abdeckung Kunststoff .für Gasbrennwertthermen und Gasbrennwertzentralen, an Abgasleitung, für Schachteinbau, als Bausatz, weiß, steckbar, raumluftunabhä...
Brunnenabdeckung, eckig, Edelstahl V2A (1.4301) Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer. Selbsteinfalle...
Schachtabdeckung Stahl verzinkt 600 x 400 mm Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich. Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229. Konische Profilkonstruktion mit Mehrfach...
Schachtabdeckung Aluminium 600 x 600 mm Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich. Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229. Konische Prof...