Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenabdeckung, eckig, Edelstahl V2A (1.4301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47147
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47147
EAN/GTIN:
     4003866471478
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Brunnenabdeckung, eckig, Edelstahl V2A (1.4301)

  • Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
  • Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
  • Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
  • Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
1200 x 1200 mm
Außenmaß L x B x H:
1320 x 1320 mm
Äußere Breite:
1320 mm
Äußere Länge:
1320 mm
lichte Breite Schacht:
1200 mm
lichte Länge Schacht:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.718,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,72*
€ 2.198,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,71*
€ 2.149,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.806,70*
€ 2.149,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,88*
€ 2.088,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,25*
€ 2.063,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,13*
€ 2.044,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.