Kreatives Schreiben für Individualität und Persönlichkeit. Schreiben und Gestalten - ein hohes Kulturgut, das voll im DIY-Trend liegt und viel Spaß macht. Die Handschrift eines Menschen ist etwas a...
SWITCH Expert – der moderne Patronenfüllhalter mit Stylus Tip. Dieses innovative Multifunktions-Schreibgerät überzeugt durch außergewöhnliche Qualität und sein besonders weiches, flüssiges Schreib-...
Newood Set, für Kalligrafie- und Schönschreib-Fans. Der Newood Füllhalter überzeugt mit der natürlichen Haptik von Wawa-Holz, in softer Dreiecks-Form und mit einer Vielfalt an Schreibsystemen. Für ...
VISION Kalligrafie-Füllhalter von ONLINE – der Patronenfüllhalter mit hochwertigen Kalligrafie-Federn, Stück für Stück handgefertigt in Deutschland, in den Federstärken 0,8 mm – 1,4 mm – 1,8 mm. Di...
Der Newood Füllhalter von ONLINE, ausgefallenes Design in Wawa-Holz, mit hochwertigen Kalligrafie-Federn - handgefertigt in Deutschland, in den Federstärken 0.8mm – 1.4 mm – 1.8 mm für alle Kalligr...
Inhalt: Kalligrafie-Füller 1,4mm, incl. 0,8 u. 1,8mm Griffstücke incl2 Tintengläser in schwarz und blau mit Konverter in der Deco-Box,Serie: Vision Special Edition James Rizzi: Motiv: Bird in the Sky
Verpassen Sie Einladungen, Gruß- und Glückwunschkarten, Tischkarten, Briefen oder Tagebucheinträgen eine ganz besondere Handschrift. Das edle Set beinhaltet einen Füllhalter mit 3 auswechselbaren G...