Zur Verwendung mit: 150W-Entlötpistole MP740074 von Multicomp Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 2.3 mm Spitze/Düse: Entlötspitze Länge der Spitze/Düse: 17 mm SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoH...
Auslötspitzen-Satz, 0452MDLF020, Ersa ERSADUR-Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) elliptisch, für MELF und MINIMELF Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
Produktpalette: ET Zur Verwendung mit: Lötkolben LR 21 Breite der Spitze/Düse: 3.8 mm Spitze/Düse: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konform: Keine Angaben
Doppelte Inline-Kartusche, C245303, JBC Die Kartusche ist speziell für Dual in Line geeignet. Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwend...
Auslötspitzen-Satz, 0452FDLF200, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 20 mm/0.787 in passend für z.B. SOIC 32 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
Doppelte Inline-Kartusche, C245215, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. d...
Auslötspitzen-Satz, 0452FDLF040/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 4 mm/0.157 in passend für z.B. SO 8 GT/14 GT/ 16GT Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne V...
Doppelte Inline-Kartusche, C245305, JBC Die Kartusche eignet sich für die doppelte inline Sie ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendunge...
Entlötspitze, 0452EDLF060, Ersa Passend für i-CON, i-CON2 und i-CON2 C mit Chip Tool, für SMT UNIT 60 AC/A mit Chip Tool oder SMD-Entlöt-Pinzette 40, für DIGITAL 2000 A mit Chip Tool, für MICRO-CON...
Weller T0053256699N | Digitale Entlötstation WDD81V mit 95 W, 230 V für den Betrieb mit Druckluft. Die mikroprozessorgeregelte Entlötstation WDD 81V gehört einer Gerätefamilie an, die für die indus...
Nacharbeitskartusche, TCP-BLH60, METCAL Nacharbeitskartusche, Pinzette, Klinge, 20,6 mm. Die TCP-BLH60 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es ...