Produktpalette: MFR System Zur Verwendung mit: Lötsysteme MFR-1100, MFR-2200, MFR-1300 MFR-DSI, MFR-DSX, Upgrade-Kit MFR-UK5, Entlötpistole MFR-H5-DS von Metcal Breite der Spitze/Düse: 1.05 mm Spit...
ERSA Entlötspitze Für die vielfältigen Anforderungen bietet Ersa ein umfassendes Programm an Löt - und Entlötspitzen. Entlötspitze für ERSA Lötstationen i-CON und Vario 4 mit Entlötkolben X-Tool Au...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: SC7000Z Breite der Spitze/Düse: 1.5 mm Spitze/Düse: Konisch SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform: Keine Angaben
Entlötspitze, DFP-CN2, METCAL Entlötspitze, Standardlänge, (∅ x L), 0,64 mm x 5,42 mm. Die DFP-CN2 gehört zu den Rework-Lötspitzen und kann mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Sie...
ERSA Entlötspitze Für die vielfältigen Anforderungen bietet Ersa ein umfassendes Programm an Löt - und Entlötspitzen. Entlötspitze für ERSA Lötstationen i-CON und Vario 4 mit Entlötkolben X-Tool Au...
Produktpalette: MFR System Zur Verwendung mit: Lötsysteme MFR-1100, MFR-2200, MFR-1300 MFR-DSI, MFR-DSX, Upgrade-Kit MFR-UK5, Entlötpistole MFR-H5-DS von Metcal Breite der Spitze/Düse: 2.85 mm Spit...
ERSA Entlötspitze Für die vielfältigen Anforderungen bietet Ersa ein umfassendes Programm an Löt - und Entlötspitzen. Entlötspitze für ERSA Lötstationen i-CON und Vario 4 mit Entlötkolben X-Tool Au...
DX113 Saugdüsen (100 Stk.) mit Exzenterbefestigung für DSX80 und DXV80. Ausstattung und Highlights Außen: Ø 2,5 mm Innen: Ø 1,2 mm Düsenlänge: 25 mm Passendes Lötwerkzeug: DSX80, DXV80 Spitzenform:...
Zur Verwendung mit: Entlötkolben der Baureihe X-Tool Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 2.1 mm Spitze/Düse: Entlötspitze SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Entlötspitzen der Serie C120 für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120. Die Entlötspitzen der Serie C120 sind für das Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-In-Line Bauelemente entwickelt, ...
Auslötspitzen-Satz, 0452QDLF100, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 90° Winkel, 10 mm/0.394 in passend für z.B. PLCC 20 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vor...
ERSA Entlötspitze Für die vielfältigen Anforderungen bietet Ersa ein umfassendes Programm an Löt - und Entlötspitzen. Entlötspitze für ERSA Lötstationen i-CON und Vario 4 mit Entlötkolben X-Tool Au...