Weller T0058765801 | PDN Entlötdüsenzange zum Wechseln von Saugdüsen. PDN Entlötdüsenzange zum Wechseln von Saugdüsen. Ausstattung und Highlights Für DX, XDS und XDSL Saugdüsen. Einfaches, sicheres...
Klingen-Kartusche, C120008, JBC Die Kartusche arbeitet mit einer Mikropinzette, die es ermöglicht, die Kartuschen entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers auszurichten. Features * Ausgezeichnete...
Klingen-Kartusche, C120009, JBC Die Kartusche arbeitet mit einer Mikropinzette, die es ermöglicht, die Kartuschen entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers auszurichten. Features * Ausgezeichnete...
Entlötspitze, 0742ED0616H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 0,6mm/0.024in OD 1,6mm/0.063in Verpackungseinheit 1 St. Alle Maße ohne Vo...
Nacharbeitskartusche, TCP-CNP1, METCAL Nacharbeitskartusche, Pinzette, Konisch, 0,4 mm. Die TCP-CNP1 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es pa...
Entlötspitze, 0742ED1529H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 1.5mm/0.059in OD 2.9mm/0.114in Verpackungseinheit 1 Stk. Alle Maße ohne V...
Entlötspitze, 0742ED0819H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 0,8mm/0,031in OD 1,9mm/0,075in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitze, 0742ED1548H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 1,5mm/0,059in OD 4,8mm/0,189in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitze, 0742ED1225H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 1,2mm/0,047in OD 2,5mm/0,098in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
Nacharbeitskartusche, TCP-BLP1, METCAL Nacharbeitskartusche, Pinzette, Klinge, 1,0 mm. Die TCP-BLP1 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es pas...
Entlötspitze, 0742ED2032H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 2,0mm/0,079in OD 3,2mm/0,126in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitze, 0742ED2438H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 2,4mm/0.094in OD 3,8mm/0.150in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitze, 0742ED2351H/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, hochverzinnt, bleifrei, für Entlötkolben X-TOOL VARIO (0740EDJ) ID 2,3mm/0.091in OD 5.1mm/0.200in Verpackungseinheit 1 Stück. Alle Maße ohne...
Entlötspitzen der Serie C120 für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120. Die Lötspitzen der Serie C120 sind für das Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-In-Line Bauelemente entwickelt, um ...
Konisch gebogene Kartusche, C120012, JBC Die Kartusche arbeitet mit einer Mikropinzette, die es ermöglicht, die Kartuschen entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers auszurichten. Features * Ausge...