| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3256 Herst.-Nr.: C120006 EAN/GTIN: 4099891393120 |
| | |
|
| | |
| Entlötspitzen der Serie C120 für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120. Die Lötspitzen der Serie C120 sind für das Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-In-Line Bauelemente entwickelt, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen. Mit der Mikro-Entlötpinzette können die Spitzen entsprechend der Benutzeranforderung ausgerichtet und genutzt werden. Merkmale: *Lötspitzen der Reihe C120 sind geeignet für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120*durch die hervorragende Galvanisierung haben die Spitzen eine gute thermische Leistung*eine sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen*Lötspitzen werden einzeln geliefert! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötspitze | Durchmesser: | 0.5 mm | Geeignet für: | PA120 | Länge: | 50 mm | Spitzentyp: | Konisch | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.013 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,50* | € 47,66* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 35,58* | € 47,69* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 36,55* | € 50,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|