Verbesserte Tiefenwirkung durch lange Strahldüse Zusätzliche Beschleunigung des Strahlguts durch gehärtete Venturi-Düse Für Strahlmittel bis 0,8 mm Körnung Universelle Strahlpistolen in verschieden...
Für Strahlmittel bis 0,8 mm Körnung Mit Ansaugschlauch, Länge 170 cm, ID 18 mm / AD 24 mm Lieferumfang: Ansaugschlauch, Länge 170 cm, ID 18 mm / AD 24 mm Gehärtete Strahldüse 6 mm
Zum Saugen direkt aus Behältern oder Säcken geeignet durch serienmäßigen Schlauch 1,30 m Für Strahlmittel bis 0,8 mm Körnung Im Systainer mit Düse aus Hartmetall Universelle Strahlpistolen in versc...
Saugbecher mit Bajonettverschlusssystem · geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm · Anschluss Standard SK universal passend Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: 11,89 mm (1/4″) IG · Gewich...
633629 Zum Entfernen von Rost, Verkalkungen, Chemikalien und Farbe. Eimer und Säcke als Schleifmittelbehälter verwendbar. Stellt eine satinierte Oberfläche her, bereit zur Grundierung oder für den ...