nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · Airtoe®-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest un...
Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Größe 45 schwarz Rindleder glatt S3 SRC CI EN ISO 20345 BAAK nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · ko...
Dieser knöchelhohe S3CI-Sicherheitsstiefel hält, was er verspricht! The Avalanche - die Lawine! Produktbeschreibung: Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsicher...
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht...
Sicherheitsstiefel ICEBERG S3 Wolf im Webpelz - ICEBERG S3 Auch bei der Arbeit herrschen mal eisige Temperaturen – mit dem Sicherheitsstiefel ICEBERG S3 kommt jedoch keine frostige Stimmung auf! Ho...
Sicherheitsstiefel, bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem, wasserabweisendem Leder, ökologisches Wollfutter, mit seitlichem Reißverschluss, Mesheinsätzen, Composite...
Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 45 beige AP-23-Leder S3 SRC EN ISO 20345 U.POWER nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Siche...