Der Säulenventilator Domo DO8126 kann auf drei verschiedene Stufen und Geschwindigkeiten eingestellt werden. Die Stufe „Natürlich“ ist eine Nachahmung einer angenehmen natürlichen Brise. Mit der Ti...
Säulenventilator im 2er Set, Oszillierend, H 77cm, LED-AnzeigeDamit Sie nicht ins Schwitzen kommen, verfügt dieser platzsparende 77 cm Hohe Säulenventilator im praktischen 2er Set, über einen 7,5 S...
Turmventilator, Standventilator inkl. Fernbedienung im 2er Set, höhe 117 cmDieser platzsparende Turmventilator von Domo im praktischen 2er Set, zaubert Ihnen eine frische Brise in Ihre Räume. Durch...
Schlafen Sie während der warmen Sommermonate schlecht? Dann haben Sie den DO8123 von Domo noch nicht ausprobiert. Dieser Säulenventilator besitzt 3 voreingestellte Programme: normal, natürliche Bri...
Weißer Turmventilator TOWER mit Schalter, 3 Stufen & 45W, 90° oszillierendPraktischer Turmventilator TOWER aus weißem Kunststoff mit Drehschalter Der Sommer steht vor der Tür und wir freuen uns sch...
Turmventilator TVE 30 T Mit dem Turmventilator TVE 30 T verliert jeder noch so heiße Sommer seinen schweißtreibenden Schrecken. Setzen auch Sie auf die schlanke, aber innovative Technik dieses Kühl...
Luftdurchsatz = 30.13m³/min Lüftertyp = Tower Anzahl der Stufen = 3 Steckertyp = Typ C - Eurostecker Versorgungsspannung = 230 V Abmessungen = 89 x 31 x 31cm Höhe = 35Zoll Besondere Merkmale = Oszi...