Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8125 Ventilator Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO8125 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8125 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8125 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8125 Ventilator Schwarz, Weiß
Domo DO8125 Ventilator Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37280669
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8125
EAN/GTIN:
     5411397111647
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator
Turmstandventilator
SÄULENVENTILATOR - 3 Geschwindigkeiten - Oszillation - Timer bis 2 Stunden - Einfach und praktisch in der Anwendung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
770 mm
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
2 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8123
ab € 75,96*
Sonstiges
DOMO
DO8124
ab € 52,25*
Sonstiges
DOMO
DO8132
ab € 53,82*
Sonstiges
DOMO
DO8140
ab € 23,22*
Sonstiges
Tristar
VE-5951
ab € 59,60*
Sonstiges
Tristar
VE-5952
ab € 39,28*
Sonstiges
Tristar
VE-5971
ab € 61,44*
Sonstiges
Tristar
VE-5975
ab € 76,17*
Sonstiges
Globo
0420
ab € 31,78*
Sonstiges
Tristar
VE-5970-VE5971
ab € 104,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.