Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Turmventilator TVE 30 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Turmventilator TVE 30 T
TROTEC Turmventilator TVE 30 T
TROTEC Turmventilator TVE 30 T
TROTEC Turmventilator TVE 30 T
TROTEC Turmventilator TVE 30 T
TROTEC Turmventilator TVE 30 T
Artikel-Nr.:
     C7527-1510005062
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005062
EAN/GTIN:
     4052138015032
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator 45w

Turmventilator TVE 30 T

Mit dem Turmventilator TVE 30 T verliert jeder noch so heiße Sommer seinen schweißtreibenden Schrecken. Setzen auch Sie auf die schlanke, aber innovative Technik dieses Kühlspezialisten, wenn es um maximalen Wind bei gleichzeitig minimalen Abmessungen geht.

Frische Luft und spürbare Abkühlung

Der kompakte TVE 30 T vereint ansprechendes Design mit hohem Luftdurchsatz – und dies auf engstem Raum. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren mit Rotorblatt basiert die Funktionsweise dieses Turmventilators auf einer um sich selbst drehenden Achse. Die Kühlung wird platzsparend über die Drehung einer Lamellenkonstruktion im Geräteinneren erzeugt, der Luftausstoß erfolgt über die gesamte Gerätehöhe. Vorbei sind die Zeiten von fliegenden Blättern auf dem Schreibtisch: Der TVE 30 T sorgt stets unterhalb der Tischhöhe für einen kühlenden Effekt auf der Haut.

Aufgrund seiner schlanken Bauweise fügt sich der TVE 30 T in nahezu jedes Geschäfts- und Wohnumfeld ein und sorgt dort unauffällig, aber spürbar für frischen Wind und kühle Luft.

Sicher ist sicher: Da der TVE 30 T über keine Rotorblätter verfügt, entfällt das damit verbundene Unfallrisiko. Ein wichtiger Punkt in Haushalten mit Kindern und Haustieren.

Die Luftausblasgeschwindigkeit lässt sich in drei Geschwindigkeitsstufen steuern, je nach Raumtemperatur und gewünschter Windstärke. Die automatische 80°-Oszillation (Luftstrom schwenkt automatisch) sorgt für eine optimale Raumdurchlüftung.

Fakten für kühle Rechner: Der Preis einer fest montierten Klimaanlage ist nicht günstig. Sollten Sie bereits über die Installation einer solchen Anlage nachgedacht haben, so ist dieser Turmventilator mit Sicherheit die günstigere Alternative, bei nahezu gleicher Effektivität. Klimaanlagen wirken oft wie ein Fremdkörper im sonst harmonisch eingerichteten Wohnumfeld. Der TVE 30 T fügt sich angenehm wohltuend in die jeweilige Umgebung ein, kann dank seiner platzsparenden Dimensionen zwischen den Räumen hin und her bewegt werden und bei kühleren Temperaturen verschwindet er ebenso platzsparend im Schrank.

Damit macht der TVE 30 T nicht nur optisch eine gute Figur, er sorgt zudem für eine äußerst sparsame Kühlung gegenüber anderen Kühllösungen wie zum Beispiel mobilen Klimageräten.

Hören Sie den Unterschied

Sehr leise Kühlung dank modernster Technik. Auch im Schlafzimmer.

Der im TVE 30 T eingesetzte Tangentialventilator erzeugt bereits in der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe eine ausreichende Kühlung und ist zudem erfreulich leise. Dank seiner geringen Geräuschentwicklung macht der TVE 30 T selbst im Schlafzimmer eine gute Figur, ohne den erholsamen Schlaf zu stören.

Einfache Bedienung, mobiler Einsatz, wartungsarmer Betrieb

Der TVE 30 T wird montiert und betriebsbereit geliefert. Die Einstellung der Ventilationsparameter erfolgt oberseitig am Gerät, die Oszillation passt sich automatisch der gewählten Geschwindigkeitsstufe an. Für einen sicheren Stand und ruhigen Lauf des Ventilators sorgt der runde Standfuß. Der im Gerät eingelassene Tragegriff ermöglicht einen flexiblen Wechsel des Einsatzortes.

Hier einige Praxisvorteile im Überblick:

  • 45 Watt Leistung
  • Modernes, platzsparendes Säulendesign
  • Geringe Betriebskosten
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Automatische 80°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Timer-Funktion
  • Integrierter Tragegriff
  • Sicherer Standfuß
  • Geräuscharm: max. 60 dB (A)

Die technischen Daten des TVE 30 T im Überblick:

  • Leistungsaufnahme (W): 45
  • Luftmenge: 1787 m³/h
  • Luftaustrittsgeschwindigkeit: 3,77 m/s
  • Gebläsestufen: 3
  • Netzanschluss: 220-240 V/50 Hz
  • Kabellänge (m): 1,9
  • Anschlussstecker: CEE 7/16
  • Stufe max. - Abstand 1 m (dB(A)): 60
  • Abmaße L x B x H (mm): 240 x 240 x 760
  • Gewicht (kg): 3
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, säulenventilator trotec, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, Turmlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE40T, TVE40 T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.