Heizkörperverschraubung mit proportionaler Voreinstellung für den Einsatz in Warmwasser-Zentralheizungen und Kühlkreisläufen zum Absperren · Füllen und Entleeren des Heizkörpers · Armatur aus Rotgu...
Verschraubung, flachdichtend, mit Lötanschluss und Außengewinde (Einschraubteil), Überwurfmutter (Messing), aus Kupferlegierung (Rotguss), mit Flachdichtung (Centellen), Gewinde nach EN 10226, ents...
Die Systemtrenner Typ BA dienen zum Schutz vor dem Verunreinigungsrisiko durch Wasser der Kategorien 1 bis 4. Für die Wasser der Kategorie 5 ( unterirdische Anlagen ) ist ein hydraulisches Trennbe...
Löt-Verschraubung • Rotguss • 2 Muffen • Konisch dichtend • 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechte...
Heizkörperverschraubung mit proportionaler Voreinstellung für den Einsatz in Warmwasser-Zentralheizungen und Kühlkreisläufen zum Absperren · Füllen und Entleeren des Heizkörpers · Armatur aus Rotgu...
Verschraubung, konisch dichtend, mit Lötanschluss und Außengewinde (Einlegteil), Überwurfmutter (Messing), aus Kupferlegierung (Rotguss), Gewinde nach EN 10226, entspricht EN 1254-1, geprüft nach D...
Die Systemtrenner Typ BA dienen zum Schutz vor dem Verunreinigungsrisiko durch Wasser der Kategorien 1 bis 4. Für die Wasser der Kategorie 5 ( unterirdische Anlagen ) ist ein hydraulisches Trennbe...
Heizkörperverschraubung mit proportionaler Voreinstellung für den Einsatz in Warmwasser-Zentralheizungen und Kühlkreisläufen zum Absperren · Füllen und Entleeren des Heizkörpers · Armatur aus Rotgu...
Die Systemtrenner Typ BA dienen zum Schutz vor dem Verunreinigungsrisiko durch Wasser der Kategorien 1 bis 4. Für die Wasser der Kategorie 5 ( unterirdische Anlagen ) ist ein hydraulisches Trennbe...
Löt-Verschraubung • Rotguss • 2 Muffen • Konisch dichtend • 18 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechte...
Heizkörperverschraubung mit proportionaler Voreinstellung für den Einsatz in Warmwasser-Zentralheizungen und Kühlkreisläufen zum Absperren · Füllen und Entleeren des Heizkörpers · Armatur aus Rotgu...