Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV HK-Verschraubung Combi 3 PN 10 Messing vernickelt Eck DN 20 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521383
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1090363
EAN/GTIN:
     4026755130249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Rotguss Fitting
Rotguss Fittings
Rotgussfitting
Heizkörperverschraubung mit proportionaler Voreinstellung für den Einsatz in Warmwasser-Zentralheizungen und Kühlkreisläufen zum Absperren · Füllen und Entleeren des Heizkörpers · Armatur aus Rotguss/Messing · Gehäuse vernickelt. Ventilkegel aus Messing mitWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Rohranschluss 3/4 Zoll· Ausführung (1) Schlussstück/Innengewinde· Einstellbar Ja· Größe Heizkörperanschluss 3/4 Zoll (20)· Höhe 58mm· Kvs-Wert 1.7· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Quetschset Nein· Oberflächenschutz (1) vernickelt· Rechtwinklige Ausführung Ja· Strömungsrichtung entgegengesetzt Nein· Verkürzte Baulänge Nein· Werkstoff des Gehäuses Messing
Weitere Informationen:
Anschluss HK:
3/4 ?
Anschluss Rohr:
3/4 ?
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,66*
€ 10,77*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 7,89*
€ 10,97*
1
€ 5,95*
ab € 12,07*
€ 16,49*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,74*
€ 18,55*
Lager 2478
8
4
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 87,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.