Laser-Empfänger LR 65 G, Der kompakte und robuste LR 65 G Professional ist ein hochwertiger Laser-Empfänger, der mühelos grüne Laser erkennt. Sein langes Empfangsfenster (125 mm) und beidseitiges D...
Universalhalterung BM 1, Die universelle Lösung für Linien- und Punktlaser, Flexible Montage der Halterung beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ, Durch die Klammer ist die BM1 idea...
Fernbedienung für die Rotationslaser hedue Q1, Q3, Q3G, R2, S2 und S3. +nbsp; Merkmale Nachführen von Laserlinien mit der Linienfunktion. Manuelles Neigen der X- und Y-Achse. Längere Laufleistung u...
Rotationslaser grün PLS HV2G ZDie Rotationslaser HV2R und HV2G sind selbst nivellierend und emittieren eine horizontale Laserebene. Sie können auch in vertikaler Position verwendet werden, in der s...
Rotationslaser LAR 250 • Selbstnivellierender Rotationslaser • 350 m Arbeitsbereich mit Receiver REC 300 Digital • 8 Funktionen - Laserpräzision in jeder Situation • Punkt, Punkt mit 90°, Linie hor...
7640180530701 Kanalbaulaser Piper - Aluminium-Druckgussgehäuse - Passt in ein 100-mm-Rohr (4 Zoll) - Gut lesbare Anzeige, Gefälle, Linienposition sowie Batterie- und Nivellier-Status - Nivelliert a...
Laser-Empfänger LR 60, Schnelle und einfache Lasererkennung – der robuste und hochwertige Rotationslaserempfänger LR 60 Professional ist der perfekte Partner für die Arbeit mit dem GRL 600 CHV Prof...
– Grüne Lasertechnologie: Durch die Physiologie des menschlichen Auges sind grüne Laser um ein Vielfaches sichtbarer als rote Laserstrahlen. Damit ist der Laser auf längere Distanz und bei hellem U...
Hochwertige Tasche für Linienlaser und kleine Rotationslaser. Großes Fach für Ihren Rotationslaser oder Linienlaser: 13 x 10 x13 cm. Kleines Fach für Zubehör: 9 x 10 x 13 cm. Zusätzliches Fach für ...