RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt...
RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt...
Mit diesem Konverter schliessen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an. Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, kompatibel zu USB ...
Zur Nutzung zweier 10/100 LAN-Verbindungen über ein (vollbelegtes) 8-adriges Kabel Anschlusskabel 17cm lang mit RJ-45 Stecker; Adapter mit zwei RJ-45 Buchsen Pin-Belegung der Buchsen: Paare 1, 2 un...
RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt...
Tragschienenadapter zur Montage eines Keystone Moduls auf Tragschiene Kabelzugang variabel 45° von oben oder unten möglich, Steckrichtung 45° nach unten Baubreite 1 TE Potentialausgleich über ein i...
Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln RJ-45 Kupplung zum Patchen oder Verlängern von STP Twisted Pair Kabeln Geschirmte Metallausführung Keystone...
Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln Ungeschirmte UTP RJ-45 Kupplung zum Patchen oder Verlängern von Twisted Pair Kabeln Keystone Ausführung Zum...
Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln Geschirmte RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln Geeignet für Kat.6 Verkabelungen Gesamtes ...