Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 5234 Form C Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl Gesenkgeschmiedet Ganz ...
rot lackiert Maulstellung 45° mit polierten Backen, gehärteten und vergüteten Backen Härte der Backen 50-55 HRC progressive Verzahnung optimale Kraftübertragung kein Abrutschen durch 3-Punkt-Ha...
rot lackiert Maulstellung 45° mit polierten, gehärteten und vergüteten Backen Härte der Backen 50-55 HRC progressive Verzahnung optimale Kraftübertragung kein Abrutschen durch 3-Punkt-Haftung Zange...
Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C, FORMAT Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Sei...
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 5234 Form B Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl G...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 5234 Form A Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen Kopf 85° abgewinkelt GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl Gesenkgeschmiedet Ganz vergütet, Zah...
Rothenberger Super s 070122X Rohrzange 45° Eckrohrzange 45° "SUPER S", 1" Eckrohrzange 45° zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien bis 1". Ausstattung: Selbstklemmend: 3-Punkt-...