S-Maul-Rohrzange REMS Catch S 1/2" – für professionellen Einsatz Einsatzgebiete: Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer Ganzstahl-gesenkgeschmiedet S-Maul-Rohrzang...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 5234 Form A Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen Kopf 85° abgewinkelt GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl Gesenkgeschmiedet Ganz vergütet, Zah...
½". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachm...
Rothenberger Super s 070123X Eckrohrzange 45° Eckrohrzange 45° "SUPER S", 1.1/2" Eckrohrzange 45° zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien bis 1.1/2". Ausstattung: Selbstklemmen...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 5234 Form C Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl Gesenkgeschmiedet Ganz ...
Für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen und höchste Profianforderungen Form B, 45° abgewinkelt, schlankes Modell Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff Hochwertig vergütet Sicher...
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 5234 Form B Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl G...
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Schwedenrohrzange 1/2" • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt, geschmiedet und vergütet • Zähne induktiv gehärtet • 45° abgewinkeltes Zangenmaul Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen,...
Für alle üblichen Standardanforderungen Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzun...
Ausführung: für hohe Beanspruchung Kopf 45° abgewinkelt gesenkgeschmiedet und vergütet Zähne zusätzlich induktiv gehärtet selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist Rolle unv...