Vierkant-Bit Länge 25 mm 1/4" C 6,3, für Innen-Vierkant-Schrauben Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend gehärtet
Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher...
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071099001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gegen...
Vierkant-Bit Länge 25 mm 1/4" C 6,3, für Innen-Vierkant-Schrauben Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend gehärtet
868/4 BTZ Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060147001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Leb...
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-1, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...
37-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist fr...
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...
Vierkant-Bit Länge 25 mm 1/4" C 6,3, für Innen-Vierkant-Schrauben Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend gehärtet