Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 1 x Ethernet und 1 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung Einsatz paarweise: ein Adapter an de...
Adapter-Set RJ45 auf Koax. Adapter-Set bestehend aus jeweils 2 Steckadaptern RJ45 auf BNC und BNC auf F-Female zur Adaptierung der RJ45 Buchsen von KE7000 und KE7200 Kabeltestern.
Dieser Adapter besteht aus einem metallisierten Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Buchse. Die Pins für die SubD Buchse sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 25pol S...
CoaxData verwandelt ihr HF -Verteilnetz in ein modernes lokales High-Speed Netzwerk. Mit dem CoaxData konnen sie ihre Daten uber das verhandene Koaxialnetz verteilen ohne neue Leitungen zu verlegen...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Durch die geringen Abmessungen ist der Adapter platzsparend zu transportieren...
Dieses Keystone Modul von Delock können Sie zum Anschluss eines Netzwerkkabels an eine RJ45 Buchse verwenden. Die RJ45 Buchse hat einen integrierten Sicherheitsmechanismus mit zwei Funktionen: 1. D...
InLine® Cat.5e STP T-Adapter (Port-Doppler), RJ45 Buchse an 2x RJ45 Buchse, dient als Portdoppler für die strukturierte Verkabelung. Es können z.B. zwei Netzwerkkabel (4-adrig / 100Mb/s) zu einem g...
Die Mini-Adapter sind ultrakompakt und leicht, so dass Sie sie überallhin mitnehmen können. Ob Sie nun ein MacBook, ein Chromebook, einen Windows-Laptop oder ein anderes Gerät mit einem USB-C-Ansch...