Ringmaulschlüssel, 19 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entz...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 15° abgewinkelt funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig A...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 70° gekröpft Ring 10° angewinkelt funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig ver...
Lange schlanke Ausführung Schlanke Köpfe Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 Ma...
Ringmaulschlüssel 19 mm, gekröpft, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder le...
Ringmaulschlüssel, 19 mm, extra lang, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder...
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Gesamtlänge = 230 mm Material/Stoff = CrV-Stahl Höhensicher = Nein Funkenfrei = Nein Größe = 19 mm Der metrische Gabel-Ringschlüssel von Teng Tools ist e...