Ringmaulschlüssel, 30 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entz...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 15° abgewinkelt funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig A...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Maulstellung 15° abgewinkelt Ring 70° gekröpft Ring 10° angewinkelt funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig ver...
Ringmaulschlüssel, 30 mm, extra lang, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder...
Ringmaulschlüssel 30 mm, gekröpft, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder le...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Gesamtlänge = 340 mm Material/Stoff = CrV-Stahl Höhensicher = Nein Funkenfrei = Nein Größe = 30 mm Der metrische Gabel-Ringschlüssel von Teng Tools ist e...
Ringmaulschluessel 30 mm funkenfrei GED0130030S Mit gleichen Schluesselweiten, Ring 12-kant, GED0130030S, GED0130030S, GEDORE, Ringmaulschluessel 30 mm funkenfrei