Aufschraubschlauchtülle, G 3/4 i., für Schlauch LW 16 mm, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Aufschraubschlauchtülle, G 3/4 i., für Schlauch LW 19 mm, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Aufschraubschlauchtülle, G 3/4 i., für Schlauch LW 25 mm, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, G 3/4 a., für Schlauch LW 13 mm, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, G 3/4 a., für Schlauch LW 16 mm, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 3/4 a., f. Schlauch LW 13 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 3/4 a., f. Schlauch LW 16 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 3/4 a., f. Schlauch LW 25 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 3/4 a., f. Schlauch LW 9 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, G 3/4 a., für Schlauch LW 9 mm, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschl.tuelle -N239 N-N -AV- Einschraubschlauchtuelle, G 3/4 a., fuer Schlauch LW 16 mm, SW 32, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 90 °C