ultraSAVER EVAC Rettungstuch wie Hamburger Rettungstuch ultraMEDIC Evakuierungstuchmit 4 Tragegriffen und 4 Matratzenschlaufen zur einfachen Anbringung unter der Matratze.Ihre Vorteile:- schnelle R...
Das Rettungstuch entspricht der ÖNORM F 1020 und zusätzlich der EN 1498 (Klasse B) und ist speziell zum Auf- bzw. Abseilen konzipiert. Es hat die Form eines Dreiecks und ist besonders einfach und l...
- An jeder Längsseite drei Tragegriffe, mit Kunststoffschlauch verstärkt, sowie Hohlsaum zum Durchschieben einer Tragestange - Materialqualität: Polyester-Hochfestgewebe, oberflächenversiegelt, Far...
SERVOPRAX SEL-Bergetuch (1 Stück) Produktbeschreibung: Das SEL-Bergetuch ist ein leichtes, klein faltbares Bergetuch zur Evakuierung von Verletzten aus der Gefahrenzone. Mit Hilfe des Fußsacks und ...
Lifeguard Trans-Red II Bergetuch Mit dem Lifeguard Trans-Red II Bergetuch können immobile, verletzte oder bewusstlose Patienten leichter transportiert werden, wenn herkömmliche Krankentragen nicht ...
- Mit Fußtasche - An jeder Längsseite drei Tragegriffe, mit Kunststoffschlauch verstärkt, sowie Hohlsaum zum Durchschieben einer Tragestange - Materialqualität: Polyester-Hochfestgewebe, oberfläche...
Das Tragetuch ist zum Transport von sitzenden oder liegenden Personen geeignet, es darf jedoch nicht zum Auf- oder Abseilen verwendet werden. Es besteht aus synthetischen Materialien und ist dadurc...
ultraSAVER Rettungstuch DIN EN 1865 mit Fußsack, Farbe rot Rettungstuch, aus ultraTEX, mit 8 ergonomischen Tragegriffenmit Fußsackgemäß DIN EN 1865Belastbarkeit 250 kg
ultraSAVER SPEZIAL Rettungstuch DIN EN 1865 mit Spezialbeschichtung, Farbe rot Rettungstuch, aus ultraPLAN, mit 8 ergonomischen Kunststoff-Tragegriffen, ohne Fußsackgemäß DIN EN 1865
ultraSAVERSPEZIAL-FIX Rettungstuch DIN EN 1865 mit Spez.Beschicht.und Fußsack,rot Rettungstuch, aus ultraPLAN, mit 8 ergonomischen Kunststoff-Tragegriffen, mit Fußsackgemäß DIN EN 1866