Die Reklamewand zur Verbreitung von Werbebotschaften
Die klassische Reklamewand wird als Werbemittel gern zur Verbreitung der Werbebotschaften eingesetzt. Bei taktisch kluger Platzierung erreicht die Reklamewand eine Vielzahl von potenziellen Kunden und Interessenten. Als zusätzliches Element der
Ladenausstattung kann die Reklamewand in der Schaufensterauslage platziert werden und dort nach Ladenschluss auf Sonderangebote und Preisaktionen hinweisen. Die großflächige Reklamewand - mit Postern oder Werbedrucken ausgestattet – ist neben
Aufstellern in Kinos und Museen, auf Messen und Veranstaltungen ein werbewirksames Mittel, das seine Zielgruppe in der Regel nicht verfehlt.
Einfacher und komfortabler Austausch der Einlagen
Die Reklamewand in Form des Plakatwechselrahmens bietet hier den besonderen Vorteil, dass der
Klapprahmen einen schnellen Wechsel der Inhalte ermöglicht. Spezielle Klicksysteme stellen die Funktionsweise des sicheren Verschlussmechanismus auch nach häufigem Wechsel der Einlagen sicher. Um zielgerichtet die Reklamewand als Leuchtreklame noch effektiver einzusetzen, bieten sich Modelle an, die bereits die Beleuchtung integrieren.
Energiesparende Leuchtstoffröhren minimieren die Energiekosten und die Hitzeentwicklung im Inneren des Klapprahmens, während die Plakate auch bei schlechten Lichtverhältnissen die Botschaften wirksam präsentieren.
Installation im Quer- und Hochformat
Abhängig von den Einlagen, sollte für die Passgenauigkeit das Format der Reklamewände beachtet werden. Meist können die Reklamewände horizontal oder vertikal an der Wand fixiert werden. Modelle mit gebürstetem Aluminiumrahmen gewährleisten einen hochwertigen Look und sind dauerhaft gegen Korrosionserscheinungen und Rost geschützt. Acrylglasplatten als Front der Werbewände sichern die Medien vor Diebstahl und bewahren die Informationsträger vor dem allzu schnellen Ausbleichen durch UV-Einwirkung. Spezielle Schutzfolien können bei permanenter Verwendung derselben Einlagen vor Farbverlust schützen. Für den Außenbereich sollten sicherheitshalber witterungsbeständige Schaukästen mit passender
Schaukasten-Beleuchtung der Reklamewand vorgezogen werden.