Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 20V ac Schaltspannu...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 10000V ac Schaltspannun...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC...
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulenleistung = 288mW Spulenwider...
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulenleistung = 288mW Spulenwider...
Reedrelais, HE3351A1200, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem einreihigen SIL Gehäuse mit einem normalerweise offenen Hochspannungskontakt, der bis zu 300 VDC bei 10 W schaltet. Features * Einre...
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Spulenspannung = 5V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulenleistung = 50mW Spulenwiderst...
Reedrelais, HE721A1200, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit einem normalerweise offenen Kontakt, der bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Niedrigere Spulenv...