Reedrelais, HE751A2400, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit einem normalerweise offenen Hochspannungskontakt, der bis zu 300 VDC bei 10 W schaltet. Features * Niedr...
Reedrelais, HE721A0540, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit einem normalerweise offenen Kontakt, der bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Externe magnetisch...
Reedrelais, HE3351A0500, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem einreihigen SIL Gehäuse mit einem normalerweise offenen Hochspannungskontakt, der bis zu 300 VDC bei 10 W schaltet. Features * Einre...
Reedrelais, HE751A0510, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit einem normalerweise offenen Hochspannungskontakt, der bis zu 300 VDC bei 10 W schaltet. Features * Spule...
Reedrelais, HE3621A0550, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem einreihigen SIL Gehäuse mit einem normalerweise offenen Kontakt, der bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Externe magnetisch...
Reedrelais, HE722A1200, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit normalerweise offenen Kontakten, die bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Niedrigere Spulenverlu...
Reedrelais, HE722A1250, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit normalerweise offenen Kontakten, die bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Externe magnetische Ab...
Reedrelais, HE721A0530, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit einem normalerweise offenen Kontakt, der bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Spulenunterdrückun...
Reedrelais, HE722A2410, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit normalerweise offenen Kontakten, die bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Spulenunterdrückungsdi...
Reedrelais, HE751A0500, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit einem normalerweise offenen Hochspannungskontakt, der bis zu 300 VDC bei 10 W schaltet. Features * Niedr...
Reedrelais, HE722A0530, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit normalerweise offenen Kontakten, die bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Spulenunterdrückungsdi...
Reedrelais Typ TE Connectivity/AXICOM V23100-V4. Für Gleichspannung, monostabil, hermetisch dicht im DiL-Gehäuse, für Leiterplattenanschluss, mit Schutzdiode; Raster: 2,54 mm, Kontaktart: 2 Schließ...
Miniatur-Reedrelais Serie HE700 Typ Hamlin HE721.../HE722. Im DiL-Gehäuse, mit oder ohne Schutzdiode; Kontaktart: 1 Schließer, 2 Schließer oder 1 Wechsler, Schaltleistung: max. 10 W (1 und 2 Schlie...
Reedrelais Typ Meder DiP/SiL-1A72-. Ausführung: DiP zweireihig, SiL einreihig, Rastermaß: 2,54 mm, mit Lötkontakten für Leiterplattenmontage. Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: 200 VDC, Schaltst...
Reedrelais, HE722A2400, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit normalerweise offenen Kontakten, die bis zu 200 VDC bei 10 W schaltet. Features * Niedrigere Spulenverlu...