Tessin Tisch eckig, 150x72 cm Dining Tisch Tessin, 150x73x74 cm aus Kiefernholz in dunkel lasiert, empfohlen für max. 6 Personen, lasiert hochwertige Verarbeitung hohe Stabilität made in EU - Farbe...
Tisch Torres rechteckig; 160x80x75 cm (LxBxH); Platte eiche antik/grau, Gestell grau; rechteckig Tisch im Industrie-Look aus lackiertem Stahlgestell und Tischplatte aus FSC®-zertifiziertem massivem...
2-Fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 30 mm/sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz.
Tisch Stockholm, BxT 1.500 x 640 mm, Fichte Der Tisch aus der Stockholm Profiserie verfügt über eine rechteckige Tischplatte aus lasierten Fichtenlatten und 2 robuste Betonfüße. Lasierter Tisch mit...
Mehrzwecktisch, rechteckig, BxH 1200 x 740 mm, Tiefe 800 mm, Platte Buche-Dekor, Gestell schwarz. Tischplatte melaminharzbeschichtet, 19 mm stark, mit 3 mm starker ABS-Kante. Gestell aus Vierkant-S...
Suchen Sie ein flexibles Möbelstück, das Sie für zahlreiche Gegebenheiten wappnet Schauen Sie mal auf unseren Stahlrohrtisch mit den Abmessungen B 1200 x T 700 mm! Die klassische, rechteckige Form ...
2-Fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 30 mm/sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz.
Tisch Stockholm, BxT 1.500 x 640 mm, Latten aus lasiertem Hartholz (Kambala) Der Tisch aus der Stockholm Profiserie verfügt über eine rechteckige Tischplatte aus lasierten Fichtenlatten und 2 robus...
Mehrzwecktisch, rechteckig, BxH 1200 x 740 mm, Tiefe 800 mm, Platte Buche-Dekor, Gestell verchromt. Tischplatte melaminharzbeschichtet, 19 mm stark, mit 3 mm starker ABS-Kante. Gestell aus Vierkant...
Der Stahlrohrtisch mit den Abmessungen 1200 x 700 (B x T) mm kann unmittelbar dort eingesetzt werden, wo Sie gerade einen Tisch benötigen. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet m...
2-Fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 30 mm/sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz.
Tisch Stockholm, PVC-Latten mit Holzeinlage, BxT 1.500 x 640 mm, hellelfenbein Dieser Tisch für den Außenbereich ist witterungsbeständig und robust konstruiert. Dadurch eignet er sich für die Aufst...
Mehrzwecktisch, rechteckig, BxH 1200 x 740 mm, Tiefe 800 mm, Platte Esche-Dekor dunkelgrau, Gestell weißaluminium. Tischplatte melaminharzbeschichtet, 19 mm stark, mit 3 mm starker ABS-Kante. Geste...