23138 Proxxon, MicroSpeeder Ratschenschlüssel 16 mm MicroSpeeder mit Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig von PROXXON. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht ...
· abgewinkelt · extra lang · für schwer zugängliche Glühkerzen (z. B. BMW, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Seat, VW/Audi) · 8 mm für die Stromschienenverschraubung, 12 mm für die Glühkerze · verch...
23215 Proxxon, Ratschenschlüssel SPEEDER, 17 x 19 mm SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion. Mit Umschaltmechanismus. Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässige...
FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318 Ratschenköpfe 15° abgewinkelt exakt verzahnt mit 72 Zähnen mit Umschalthebel sehr fein satiniert Chrom Vanadium
6-kant Knarrenschlüssel, Schlüsselweite 27 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennb...
23137 Proxxon, MicroSpeeder Ratschenschlüssel 15 mm MicroSpeeder mit Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig von PROXXON. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht ...
23216 Proxxon, Ratschenschlüssel SPEEDER, 19 x 21 mm SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion. Mit Umschaltmechanismus. Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässige...