8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb - Wera Werk - 05003550001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung Ausfüh...
Vorteile • Sehr flexibel in der Handhabung, ersetzt herkömmliche Ring-Ratschenschlüssel • Erheblich größere Hebelwirkung als mit herkömmlichen Ringratschen-Schlüsseln • Schnelle Arbeitsgeschwindigk...
GearTech Doppelring Schlüssel 16 x 18 mm Doppelringschlüssel – 2 Größen in einem Schlüssel Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen Professioneller Ratschenmechan...
8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8" - Wera Werk - 05003591001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Flexible L...
8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05004003001Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit ...
180° Gelenkkopf für leichteren Zugang in beengten Platzverhältnissen<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen<br> 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibili...
Ratschen-Ringschlüssel, Rechts-Linkslauf, stufenlos, 14 mm CV verchromt, poliert Rechts-Linkslauf, stufenlos Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Umstecken auch für stärkere Belastung...