FlankTraction-Profil in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318 Maulstellung 15° abgewinkelt gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen sehr fein satiniert Chrom Vanadium
PROXXON Ringratschenschlüssel 22 x 24 mm Geschmiedete Ausführung. Durch 72-zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°.
Ratschen-Ringschlüssel, Rechts-Linkslauf, stufenlos, 12 mm CV verchromt, poliert Rechts-Linkslauf, stufenlos Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Umstecken auch für stärkere Belastung...
12-kant Knarrenschlüssel, Schlüsselweite 27 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brenn...
Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Vanadium-Stahl 31CrV3, Blendfrei-Opt...
patentiert besonders geeignet für Überwurfmuttern ergonomische, schlanke Bauform aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)