Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 1 Öffner, tastend, 240 V, 1.5 A, 5.00.100.139/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 1 Öffner, tastend, 240 V, 1.5 A, 5.00.100.139/0000
Schaltelement, 1 Öffner, tastend, 240 V, 1.5 A, 5.00.100.139/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G7850
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.100.139/0000
EAN/GTIN:
     4099889256024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kupplung für Schaltkontaktblock
Befehlsgeräte Serie RAFIX 22QR Typ RAFI 1.30. Für den Einbaudurchmesser von 22,3 mm nach IEC 60947, geeignet für die nachfolgend aufgeführten Betätigungstasten, Schaltelemente und Lampenfassungen, die frei kombinierbar sind und miteinander durch Einrastung verbunden werden; Schutzart vor der Schalttafel: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Einbaulage: beliebig, Anschluss: Schraubanschluss, Schutzklasse: II, Kontaktsystem: selbstreinigender Brückenkontakt, Betätigungskraft: 5,0 N pro Element. Betriebsstrom bei Silberkontakten: 250 V/6,0 A (125 V/10 A, 400 V/13,5 A), Betriebsstrom bei Goldkontakten: 1,0 bis 35 V AC/DC/0,01 bis 100 mA UC, Bemessungs-Isolationsspannung: 400 VAC, Bemessungsstoßspannung: 6,0 kV. Der Öffnerkontakt ist zwangstrennend nach IEC 94-5-1. Schaltelemente ohne Kupplung Serie RAFIX 22QR Typ 5.00.100. Mit Schraubanschlüssen; Kontaktmaterial: Silber oder Gold. Ausführung mit Silberkontakten Typ 5.00.100. Nennspannung/Nennstrom: 250 V/6,0 A, 125 V/10 A. Technische Merkmale (Typ, Kontaktbestückung (Ö für Öffner, S für Schließer)): 5.00.100.139/0000, 1 Ö
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Nein
Isolationsspannung:
400 V
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
1.5 A
Schaltfunktion:
1 Öffner
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kupplung zwischen Schaltelement und Betätigungselement, Schaltelement Betätigungselement Kupplung, rafi hilfskontakt, kupplung für schaltkontaktblock, hilfskontaktblock 1 öffner, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,70*
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 6,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 6,99*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,26*
€ 3,90*
ab € 5,33*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.05.510.935/0000
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.