Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK063M330E11S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.3 mm, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=33 µF, Lebensdau...
Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 85°C Rippelstrom: 1.21 A Betriebstemperatur, min.: -55 °C Spannung (DC): 16 V Kondensatormontage: Surface Mount Betriebstemperatur, max.: 105 °C Produktdurc...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860241481006, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=33 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=694...
Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 85°C Kondensatoranschlüsse: Solder Rippelstrom: 2.07 A Spannung (DC): 16 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD ...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kondensatoranschlüsse: Solder Rippelstrom: 2.07 A Produktpalette: FS Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD Produkthöhe: 5.7 mm Produktlänge: -...