Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BS Folienkondensator 1μF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, Lötöse Raster 25.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235115
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSNBX4100ZAFJ
EAN/GTIN:
     5059043030838
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 1 kV dc, 600 V ac
Montageart = Lötöse
Toleranz = ±5%
Serie = C4BS
Anschlussraster = 25.5mm
Länge = 41.5mm
Tiefe = 20mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 41.5 x 20 x 40mm
Dielektrikum = Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = ≤5 x 10⁻⁴ % @1 kHz

Serie C4BS. Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie C4BS – radiale Gehäuse mit metallisierter Bauweise. Diese Folienkondensatoren sind für Hochfrequenzanwendungen geeignet; sie haben eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und einen hohen Brummstrom. Die Kondensatoren schützen vor großen Überspannungen beim Abschalten des Gate, und die Folienkondensatoren der Serie C4BS sind selbstheilend.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
1 kV dc, 600 V ac
Montageart:
Lötöse
Toleranz:
±5%
Serie:
C4BS
Anschlussraster:
25.5mm
Länge:
41.5mm
Tiefe:
20mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
41.5 x 20 x 40mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
≤5 x 10⁻⁴ % @1 kHz
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1235115, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4BSNBX4100ZAFJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 14,63*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 6,46*
€ 16,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,41*
€ 16,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.