Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSM016M100C07S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Durchmesser=4 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=10...
Produktbreite: 30 mm Kondensatormontage: Through Hole SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Qualifikation: - Typische Anwendungen: AC Filter RMS-Strom Irms: 9 A Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.008 ohm...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1CM100I, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Le...
Spannung (DC): 35 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Polarität: Polar Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktdurchmesser: 12.5 mm Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C Rippelstrom: 1.1 A Betrie...
Betriebstemperatur, max.: 125 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 4.8 mm Spannung (DC): 500 V Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produkthöhe: 10.38 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Qualifik...