Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER CD30FD103JO3F KONDENSATOR, 0.01æF, 500V, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841775
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     CD30FD103JO3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmerkondensator
Radial Kondensator
glimmerkondensator 10nf
glimmerkondensator
Produktpalette: CD30
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 11.1 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8.6 mm
  • Produkthöhe: 24.58 mm
  • Produktlänge: 20.3 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Glimmerkondensatoren, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, CD30FD103JO3F, 2841775, 284-1775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,03*
    € 38,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.