Produktlänge: 41.5 mm RMS-Strom Irms: 8 A Produktpalette: 953B Series SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Betriebstemperatur, min.: -40 °C Ausgang (kvar): - Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860241478003, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=280...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1VAD100X, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3.5 µA, ...
Spitzenstrom: 475 A Anschlussabstand: 37.5 mm Produktpalette: 953B Series Dielektrikum: Metallized PP Kondensatoranschlüsse: PC Pin Produktbreite: 30 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C Bauform / G...