Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 953BIW17P5KSF-F CAP, FILM, 17.5UF, 160VAC, RADIAL BOX, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915744
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     953BIW17P5KSF-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktbreite: 24 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Dielektrikum: Metallized PP
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.007 ohm
  • Spannung (DC): -
  • dv/dt: 33 V/µs
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Produktdurchmesser: -
  • Produkthöhe: 44 mm
  • Qualifikation: -
  • Spannung (AC): 160 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Produktpalette: 953B Series
  • Spitzenstrom: 570 A
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 4 Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 17.5 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • RMS-Strom Irms: 9.6 A
  • Typische Anwendungen: AC Filter
  • Rippelstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 953BIW17P5KSF-F, 2915744, 291-5744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.