Kondensator, radial, Typ=ECQUBAF102MA, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=13 mm, Länge=15 mm, Nennspannung AC=3...
Kapazität = 10nF Spannung = 250 V ac, 630 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±5% Serie = PHE426 Anschlussraster = 10mm Länge = 13mm Tiefe = 4mm Höhe = 9mm Abmessungen = 13 x 4 x 9mm Die...
Kondensator, radial, Typ=ECQUBAF102M, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=13 mm, Länge=15 mm, Nennspannung AC=30...
Kapazität = 1µF Spannung = 40 V ac, 63 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±5% Serie = MMK Anschlussraster = 10mm Länge = 13mm Tiefe = 4.5mm Höhe = 10.5mm Abmessungen = 4.5 x 10.5 x 13mm...
Kondensator, radial, Typ=FKP2D011001D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannu...
Kondensator, radial, Typ=ECPU1C105MA5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=1.4 mm, Kapazität=1 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung AC=12 V, Nennspannung ...