Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSM016M470D07S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=10...
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD Produktpalette: UX Series Betriebstemperatur, min.: -55 °C Spannung (DC): 25 V MSL: - Produktdurchmesser: 10 mm Kapazität: 220 µF Lebensdauer be...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KHN016M470E11S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.3 mm, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdau...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KHN035M470F12S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2...
Qualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 100 V Produkthöhe: 10 mm Kapazität: 33 µF Betriebstemperatur, max.: 105 °C Produktlänge: - Produktpalette: UX Series Produktdurchmesser: 10 mm Kondensatoransc...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK050M470E11P50, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.3 mm, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=47 µF, Lebensd...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA0JKS470, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3 µA, Le...