Ultra-Kondensator, Typ=TV1625-3R0256-R, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16.5 mm, Höhe=28.5 mm, Kapazität=25 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=7.5 mm,...
Produktlänge: 4.2 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Anschlussabstand: 2.54 mm Kondensatoranschlüsse: PC Pin Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Produkthöhe: 3.8 mm Produktpalette: -...
Produktlänge: 4.2 mm Produktbreite: 3.8 mm Produktdurchmesser: - Kondensatoranschlüsse: PC Pin Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazität: 680 pF Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: - ...