Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, Miniatur, 120 µF, 400 V, ± 20%, Radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480353
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400BXW120MEFR18X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 400v 120µf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.89 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 400BXW120MEFR18X30, 2480353, 248-0353
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,92*
    € 7,0448
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,94*
    € 4,6886
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,64*
    € 4,3316
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.