Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA2VHG100, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=220 µA...
Dielektrikum: Metallized PET Kapazitätstoleranz: ± 10% Produktbreite: 7.5 mm Anschlussabstand: 20 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial SVHC: No SVHC (14-Ju...