Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 10uF, 220uA, 350V, 82mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725878
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2VHG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA2VHG100, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=220 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=350 V, Rippelstrom=82 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,43*
Lager 115
61
10
€ 5,95*
ab € 0,3071*
€ 0,5632*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4371*
€ 0,52015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4071*
€ 0,48445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3871*
€ 0,46065
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.